Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1100-02 Schaumstoffmodul 2/2 L-BOXX 136 leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2690047
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     EI-1100-02
EAN/GTIN:
     4010886935590
Suchbegriffe:
Werkzeughalter (Modul, nicht klassi...
Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkas...
Aufbewahungsschränke für allgemeine...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
398 mm
Gesamtiefe [mm]:
310 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.