Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8179 900 Baustahlmatten-Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2675188
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8179 900
EAN/GTIN:
     4010886933794
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung bis 40 HRC, Angaben für Rundmaterial 9 mm oder 2 x 8 mm, 40 HRC ≈ 1290 N / mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
3,5 kg
Norm:
DIN ISO 5743
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidleistung (max.):
9 / 2x8
Weitere Suchbegriffe: Schneider, Bolzenschneider, Bolt cutters
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8179 900
ab € 107,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.