Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 S 12 C Einmaulschlüssel 12", verstellbar, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2668890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 S 12 C
EAN/GTIN:
     4010886933619
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen, Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt, Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten, Chrom-Vanadium-Stahl, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen, Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen, Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,78 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-36
Spannweite [mm]:
36 mm
Aufhängeloch:
Ja
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
83 mm
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
302 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, gedore einmaulschlüssel 36mm, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 10 C
ab € 14,83*
Ähnlich
Gedore
60 S 6 C
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.