Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 11 mm
VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 11 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-2661284
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661284
EAN/GTIN:
     4010886931240
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 11 mm

Hauptmerkmale

  • Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
  • Mit Check-Tool Isolierung
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
11 mm
Länge (L, L1):
200 mm
Gewicht kg:
0,400 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2661276
ab € 20,84*
Ähnlich
Gedore
2661292
ab € 20,89*
Ähnlich
Gedore
2661225
ab € 19,00*
Ähnlich
Gedore
2661233
ab € 18,81*
Ähnlich
Gedore
2661241
ab € 18,62*
Ähnlich
Gedore
2661268
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.