Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 4 mm
VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 4 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-2661225
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661225
EAN/GTIN:
     4010886931196
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

VDE-Sechskantschraubendreher mit T-Griff 4 mm

Hauptmerkmale

  • Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
  • Mit Check-Tool Isolierung
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
4 mm
Länge (L, L1):
160 mm
VDE-isoliert ja/nein:
X
Gewicht kg:
0,145 kg
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX®), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, gedore imbusschlüßel 4 mm, torxschraubendreher t4, torxschraubendreher quergriff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2661276
ab € 20,84*
Ähnlich
Gedore
2661284
ab € 20,89*
Ähnlich
Gedore
2661292
ab € 20,89*
Ähnlich
Gedore
2661233
ab € 18,81*
Ähnlich
Gedore
2661241
ab € 18,62*
Ähnlich
Gedore
2661268
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.