Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 T 7 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2647656
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2133 T 7
EAN/GTIN:
     4010886933404
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 1 [mm]:
11 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,101 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
7,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
230 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.