Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2143 KTX T15 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2647494
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DT 2143 KTX T15
EAN/GTIN:
     4010886933251
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
15 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Abrollschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Abtriebsgröße TX (innen):
T15
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
3,27 mm
antimagnetisch:
Nein
Arbeitswinkel (max.):
25 Grad
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
für Schrauben der Größe:
M3,5-M4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.