Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2143 KTX T10 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2647486
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DT 2143 KTX T10
EAN/GTIN:
     4010886933244
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
15 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,091 kg
Abrollschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Abtriebsgröße TX (innen):
T10
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
2,74 mm
antimagnetisch:
Nein
Arbeitswinkel (max.):
25 Grad
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
für Schrauben der Größe:
M3-M3,5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.