Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMZ 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER Z 16, 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641518
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMZ 100
EAN/GTIN:
     4002805931585
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
42,5 mm
Gesamthöhe [mm]:
42,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
405,5 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
32 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
373,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Kalibrierlänge:
326,2 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
1 kg
Nonius Nm:
0,5 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
5 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
32,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
16 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,81*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,80*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,46*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,55*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 696,97*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 62,39*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.018,12*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,34*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 704,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.