Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMSE 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 9x12, 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641445
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMSE 100
EAN/GTIN:
     4002805931530
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
42,5 mm
Gesamthöhe [mm]:
42,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
398,5 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
27,5 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
32 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
366,5 mm
Höhe Aufnahme [mm]:
19 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
326,2 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
1 kg
Nonius Nm:
0,5 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
5 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
24 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 19,84*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 12,00*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 8,88*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 93,66*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 57,45*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 67,48*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 706,11*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 201,55*
Ähnlich
Gedore
DMSE 150
ab € 148,89*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.024,88*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 62,30*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 725,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.