Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMK 400 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4", 80-400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641267
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMK 400
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 N·m / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
300 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
400 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
60 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
80 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
60-300 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
80-400 N·m
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
67 mm
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
33,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
715 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
608,9 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
62,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
38 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
2,5 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 278,91*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,49*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,13*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,62*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 963,35*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 380,28*
Ähnlich
Gedore
DMK 100
ab € 140,00*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,27*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 174,74*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 853,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.