Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 13-teilig, 6-kant, 10-24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-728241
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 KMU-20
EAN/GTIN:
     4010886930229
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 132 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 1993 U-20 Einsätze 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
125 mm
Gesamthöhe [mm]:
56 mm
Gesamtiefe [mm]:
210 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Netto-Gewicht [kg]:
2,6 kg
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 143,54*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 126,19*
€ 143,57*
5 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 143,63*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 144,26*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 130,62*
€ 149,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,53*
Ähnlich
Gedore
19 EMU-20
ab € 191,41*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,37*
Ähnlich
Gedore
19 V20 U-20
ab € 362,24*
Ähnlich
Gedore
19 VMU-10
ab € 224,15*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,46*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,59*
Ähnlich
Gedore
30 JMU-10
ab € 143,52*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,18*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,83*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.