Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1506 XL 2810 Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 9 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2528096
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1506 XL 2810
EAN/GTIN:
     4010886900154
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Korpus: Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Mit 2 gleichen Schubladenblöcken, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss je Schubladenblock, gleichschließend, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K, Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar), Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L, verschiedenschließende Schlösser auf Anfrage, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft [kg]:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
1250 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtlänge [mm]:
550 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Abmessung (L x B x H):
985 x 1.250 x 550 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
156 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
16x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm
Statische Tragkraft [kg]:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade [kg]:
60 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
18
Arbeitshöhe:
985 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1250x550x30 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, gedore mobile werkbank, kastenwerkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.555,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,42*
€ 2.043,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,70*
€ 1.996,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,25*
€ 1.901,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,77*
€ 1.870,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,22*
€ 1.850,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,82*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,60*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 1504 XL-L
ab € 628,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.