Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 SKU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig, 10-24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     4012-275238
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 SKU-20
EAN/GTIN:
     4010886932728
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen No. 19 SK mit Außensechskantantrieb, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen, Feinverzahnt, Rückschwenkwinkel 6°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 132 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 1993 U-20 SK Einsätze 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
132 mm
Gesamthöhe [mm]:
57 mm
Gesamtiefe [mm]:
132 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Netto-Gewicht [kg]:
1,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 213,39*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 213,50*
3 Tage
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 192,54*
€ 222,17*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,26*
€ 222,39*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,26*
€ 223,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 SK 10
ab € 10,52*
Zubehör
Gedore
19 SK 11
ab € 10,16*
Zubehör
Gedore
19 SK 12
ab € 10,12*
Zubehör
Gedore
19 SK 13
ab € 10,17*
Zubehör
Gedore
19 SK 14
ab € 10,09*
Zubehör
Gedore
19 SK 15
ab € 10,30*
Zubehör
Gedore
19 SK 16
ab € 10,61*
Zubehör
Gedore
19 SK 17
ab € 10,43*
Zubehör
Gedore
19 SK 18
ab € 10,64*
Zubehör
Gedore
19 SK 19
ab € 9,69*
Zubehör
Gedore
19 SK 21
ab € 11,03*
Zubehör
Gedore
19 SK 22
ab € 11,01*
Zubehör
Gedore
19 SK 24
ab € 11,64*
Zubehör
Gedore
1993 U-20 SK
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.