Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2142 2 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-2488914
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DT 2142 2
EAN/GTIN:
     4010886898253
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit Aufhängeloch, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
15 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,091 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
2 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
95 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Griff vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.