Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 RB-6,3 Bit-Adapter 1/4" 6-kant, 10 mm für 7 R / 7 UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2329239
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 RB-6,3
EAN/GTIN:
     4010886894972
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Der Einsteckbithalter macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Bit-Knarre, Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Kugelarretierung, Mit Magnethalter, Manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite-Antrieb:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
20,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
20 mm
Gewicht [lbs]:
0,020 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-halter gedore, bit halter, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Verlängerungsstück für Bits, Ratschen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.