Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 42 5 Winkelschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2324865
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     V 42 5
EAN/GTIN:
     4010886896006
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe, Ölgehärtet, Vanadium-Stahl, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Klingenlänge 2:
48 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,045 kg
Norm:
DIN ISO 2936
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
5 mm
Stückgeprüft:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Abrollschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Ölgehärtet
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
140 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.