Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 1016 Basis-Sortiment, 87-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2319918
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 1016
EAN/GTIN:
     4010886894002
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Besonders geeignet für den mobilen Einsatz für Monteure und Service-Kräfte, Geeignet für Aufnahme in GEDORE Werkzeugkoffer No. WK 1018 L, Auch erhältlich im Koffer oder auf Werkzeugtafel
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
lose
Inhalt (Anzahl Stück):
87
Inhalt für Sätze:
7-011 19 KMU-20 D 20 KMU-20 2150-2160 PH-06 PH 42-88 106 8316-180 JC 8132-160 JC 142 10 TL 600 H-500 406 4534-5
Netto-Gewicht [kg]:
8,5 kg
Stückliste (Text):
87 Werkzeuge ohne Koffer
Ursprungsland:
Europäische Union
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,23*
€ 671,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,59*
€ 620,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,98*
€ 614,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,43*
€ 603,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106
ab € 20,28*
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 20,99*
Sonstiges
Gedore
19 KMU-20
ab € 124,99*
Sonstiges
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,61*
Sonstiges
Gedore
406
ab € 11,57*
Sonstiges
Gedore
4534-5
ab € 9,72*
Sonstiges
Gedore
600 H-500
ab € 14,51*
Sonstiges
Gedore
7-011
ab € 57,88*
Sonstiges
Gedore
8132-160 JC
ab € 16,38*
Sonstiges
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,53*
Sonstiges
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,24*
Sonstiges
Gedore
PH 42-88
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.