Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-534 Maul-Steckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626234
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-534
EAN/GTIN:
     4010886895474
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
534 10 11 13 14 15 17 19 26 RS 1 2
Ursprungsland:
Südafrika
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
26 RS 1 26 RS 2 534 10 534 11 534 13 534 14 534 15 534 17 534 19 EI-1500 CT1-534 L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,405 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 125,10*
€ 155,06*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 127,14*
€ 156,54*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 131,70*
€ 161,52*
9 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 161,66*
4 Tage
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 133,75*
€ 163,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
26 RS 1
ab € 4,14*
Sonstiges
Gedore
26 RS 2
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
534 10
ab € 13,45*
Sonstiges
Gedore
534 11
ab € 15,20*
Sonstiges
Gedore
534 13
ab € 15,91*
Sonstiges
Gedore
534 14
ab € 18,19*
Sonstiges
Gedore
534 15
ab € 17,83*
Sonstiges
Gedore
534 17
ab € 17,69*
Sonstiges
Gedore
534 19
ab € 19,25*
Sonstiges
Gedore
EI-1500 CT1-534 L
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.