Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2 Doppelringschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-164973
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-2
EAN/GTIN:
     4010886895054
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-2 L 2 6X7 2 8X9 2 10X11 2 12X13 2 14X15 2 16X17 2 18X19 2 20X22
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,36 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Schraubenschlüsselset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 99,49*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 80,89*
€ 99,51*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 81,10*
€ 99,60*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 99,98*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,36*
€ 104,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 10X11
ab € 6,82*
Zubehör
Gedore
2 12X13
ab € 7,83*
Zubehör
Gedore
2 14X15
ab € 9,58*
Zubehör
Gedore
2 16X17
ab € 9,80*
Zubehör
Gedore
2 18X19
ab € 10,53*
Zubehör
Gedore
2 20X22
ab € 14,62*
Zubehör
Gedore
2 6X7
ab € 5,82*
Zubehör
Gedore
2 8X9
ab € 5,67*
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.