Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT2-1 B Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-162961
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT2-1 B
EAN/GTIN:
     4010886895030
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT2-1B L 1 B 6 1 B 7 1 B 8 1 B 9 1 B 10 1 B 11 1 B 12 1 B 13 1 B 14 1 B 15 1 B 16 1 B 17 1 B 18 1 B 19 1 B 20 1 B 21 1 B 22 PH 42-88
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,385 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,30*
€ 157,43*
6 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,45*
€ 157,45*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 137,36*
€ 157,93*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 158,22*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 142,55*
€ 163,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1 B 1/4AF
ab € 6,15*
Zubehör
Gedore
1 B 10
ab € 6,14*
Zubehör
Gedore
1 B 11
ab € 6,52*
Zubehör
Gedore
1 B 12
ab € 6,50*
Zubehör
Gedore
1 B 13
ab € 6,61*
Zubehör
Gedore
1 B 15
ab € 7,58*
Zubehör
Gedore
1 B 16
ab € 8,59*
Zubehör
Gedore
1 B 17
ab € 10,13*
Zubehör
Gedore
1 B 18
ab € 10,22*
Zubehör
Gedore
1 B 19
ab € 10,70*
Zubehör
Gedore
1 B 20
ab € 11,66*
Zubehör
Gedore
1 B 21
ab € 12,36*
Zubehör
Gedore
1 B 22
ab € 13,06*
Zubehör
Gedore
1 B 6
ab € 5,11*
Zubehör
Gedore
1 B 7
ab € 5,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.