Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/4A-4 Universal-Abzieher 3-armig 580x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2302802
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/4A-4
EAN/GTIN:
     4036976125160
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
28 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
25,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
400 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
580 mm
Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]:
150 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
640 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
270 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1" x 360 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
10 t
Anzahl der Arme:
3
Gesamtlänge [mm]:
127 mm
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,16*
€ 946,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,31*
€ 933,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,26*
€ 911,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,50*
€ 900,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,30*
€ 888,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.