Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 46X50 Doppelringschlüssel offen UD-Profil 46x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2297183
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     400 46X50
EAN/GTIN:
     4010886896884
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Ausführung nach DIN 3118, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Anwendung: Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
31,5 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
33,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
Norm:
DIN 3118
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]:
35,0 mm
Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]:
39,0 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ausführung:
Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
46x50 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
46 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
395 mm
Gewicht [lbs]:
1,760 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
74,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
79 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.