Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 R 17 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     260W-631240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 17
EAN/GTIN:
     4010886889275
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Mit gleichen Schlüsselweiten, UD-Profil , Hohe Drehmomentübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Glühend geschmiedet, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre, Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,16 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
6 Grad
Schlüsselweite [mm]:
17,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
33,6 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
38 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10,6 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
5,9 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
160
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 15,34*
1 Tag
196
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 15,40*
1 Tag
78
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 15,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,65*
€ 15,76*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,91*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,18*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,52*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,61*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,37*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,07*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,17*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 61,88*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 71,90*
Ähnlich
PROMAT
4000821495
ab € 5,98*
Ähnlich
RS Pro
487038
ab € 17,02*
Ähnlich
RS Pro
1923713
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.