Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 172 A-0900 Alu-Handsappie 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2294478
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 172 A-0900
EAN/GTIN:
     4017981005456
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung, Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz, Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht, Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stiellänge:
900 mm
Stielmaterial:
Aluminium
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
950 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,76 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, griesbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Äxte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.