Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit stahlrohrverstärktem Gummistiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer mit stahlrohrverstärktem Gummistiel
Vorschlaghammer mit stahlrohrverstärktem Gummistiel
Artikel-Nr.:
     C1150-2250128
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2250128
EAN/GTIN:
     4017981005876
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer gedore
vorschlaghammer

Vorschlaghammer mit stahlrohrverstärktem Gummistiel

Hauptmerkmale

  • Unverwüstlicher, nahezu unzerbrechlicher, schwingungsarmer Hammer
  • Geschmiedeter Hammerkopf nach DIN 1193
  • Kopf geschliffen und klar lackiert
  • Gummistiel wird durch innenliegendes, gehärtetes Stahlrohr verstärkt
  • Hammerkopf und Stahlrohr bilden eine formschlüssige Verbindung. Ein Plus an Sicherheit!
  • Schwingungen werden vom Gummistiel in einem Maß, vergleichbar mit Holzstielen, absorbiert
  • Stiellänge 900 mm: 100 mm mehr als von der DIN gefordert, sorgt für wuchtigere Schläge bei gleichem Krafteinsatz
  • Resistent gegen Benzine und Öle
  • Zwei geriffelte Griffzonen. Griffig, nicht gleitend! Mit kurzen oder langen Armen gleich gut zu benutzen
  • Stiel mit Knauf und ergonomisch angepasstem Griffdurchmesser
  • Verstärkungswulst am Übergang von Hammerstiel und Hammerkopf sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung im Hammerauge
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht kg:
7,0 kg
Zielgruppe:
Industrie, Braunkohletagebau, Gießerei
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahlrohrstiel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8612000
ab € 26,31*
Ähnlich
Gedore
8809220
ab € 29,64*
Ähnlich
Gedore
8612190
ab € 31,48*
Ähnlich
Gedore
8612270
ab € 37,49*
Ähnlich
Gedore
8809650
ab € 39,42*
Ähnlich
Gedore
8612350
ab € 45,71*
Ähnlich
Gedore
8612430
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.