Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 50 P-0000 Packhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2231387
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 50 P-0000
EAN/GTIN:
     4017981005326
Suchbegriffe:
Hebehaken
Zum sicheren Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz, Angeschliffene Spitze für einen festen Halt im Holz, Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
145 mm
Gesamthöhe [mm]:
113 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,415 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Packhaken, Greifhaken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.