Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 30 TX20 U-20 Steckschlüssel-Satz 3/8" + 1/4", 50-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-650946
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 30 TX20 U-20
EAN/GTIN:
     4010886878781
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Zusammenstellung für den Automotive-Bereich und Industrie, Einsätze 3/8" und 1/4" für Innen- und Außen-TX Schrauben, Mit robusten Hebel-Umschaltknarren, mit Druckknopfauslösung, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3093 U-20 2093 U-20 Einsätze 3/8" D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 3/8" TX 30 E11 E12 E14 3/8" ITX 30 T45 T50 1/4" D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13 1/4" TX 20 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" 687 ITX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Zubehör 3/8" Verlängerung 3090 KR-3 3/8" Verlängerung 3090-5 3/8" Verlängerung 2090 KR-5 1/4" Verlängerung 2090-6 620 673 6,3 10 676 699
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtiefe [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
50
Netto-Gewicht [kg]:
3,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,55*
€ 303,19*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 303,20*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 307,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 272,72*
€ 308,33*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,54*
€ 314,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,91*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,63*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,20*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,90*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 93,81*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,98*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,99*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,03*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,82*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,32*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.