Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.26/K-3 Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627568
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.26/K-3
EAN/GTIN:
     4036976123722
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
Für Muttern von SW 10 (M6) bis SW 36 (M24), inklusive Ersatzmeißel, Mit Meißelstop, Im Kunststoffkoffer mit Check-Tool-Einlage, Maße: 275 x 229 x 83 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
275 mm
Gesamthöhe [mm]:
83 mm
Gesamtlänge [mm]:
229 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
2,46 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1 Mutternsprenger für SW 10-17, M6-M10, No. 1.26/1 1 Mutternsprenger für SW 17-24, M10-M16, No. 1.26/2 1 Mutternsprenger für SW 24-36, M16-M24, No. 1.26/3 2 Ersatzmeißel für 1.26/1 + 1.26/2, No. 1.26/M1 1 Ersatzmeißel für 1.26/3, No. 1.26/M3
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 228,20*
€ 268,51*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 231,05*
€ 270,68*
7 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,59*
€ 271,93*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,54*
€ 274,84*
6 Tage
18
pro Satz
Frei Haus
ab € 225,77*
€ 280,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.26/1
ab € 45,03*
Sonstiges
Gedore
1.26/2
ab € 48,36*
Sonstiges
Gedore
1.26/3
ab € 62,30*
Sonstiges
Gedore
1.26/M1
ab € 16,26*
Sonstiges
Gedore
1.26/M3
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.