Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2143 KTX Winkelschraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626478
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 CT2-2143 KTX
EAN/GTIN:
     4010886878552
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
DT 2143 KTX T10 DT 2143 KTX T15 DT 2143 KTX T20 DT 2143 KTX T25 DT 2143 KTX T27 DT 2143 KTX T30 DT 2143 KTX T40 EI-2005 CT2-43 KTX L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,62 kg
Stückliste (Text):
DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,58*
€ 133,62*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 111,17*
€ 134,84*
9 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,64*
€ 135,34*
4 Tage
36
pro Stück
€ 5,50*
ab € 112,56*
€ 136,83*
3 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 137,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T10
ab € 8,85*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T15
ab € 9,69*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T20
ab € 9,81*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T25
ab € 11,28*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T27
ab € 11,45*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T30
ab € 11,49*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T40
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.