Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2142 TX Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016559
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 CT2-2142 TX
EAN/GTIN:
     4010886878569
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2142 TX T15 2142 TX T20 2142 TX T25 2142 TX T27 2142 TX T30 2142 TX T40 EI-2005 CT2-42 TX L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,7 kg
Stückliste (Text):
2142 TX T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2142 TX T15
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T20
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T25
ab € 5,87*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T27
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T30
ab € 6,33*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T40
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.