Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-D 30 Steckschlüssel-Sortiment 3/8" in Check-Tool-Modul, 43-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2016486
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 CT2-D 30
EAN/GTIN:
     4010886878620
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
D 30 1/4AF D 30 5/16AF D 30 3/8AF D 30 13/32AF D 30 7/16AF D 30 1/2AF D 30 9/16AF D 30 19/32AF D 30 5/8AF D 30 11/16AF D 30 3/4AF D 30 13/16AF D 30 25/32AF D 30 7/8AF D 30 15/16AF D 30 1AF D 30 10 D 30 11 D 30 12 D 30 13 D 30 14 D 30 15 D 30 16 D 30 17 D 30 18 D 30 19 D 30 20 D 30 21 D 30 22 D 30 L 10 D 30 L 13 D 30 L 17 D 30 L 19 D 30 L 22 52 53 56 3090-3 3090-5 3090-10 3093 U-20 3095 3096 EI-2005 CT2-D 30 L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
3,6 kg
Stückliste (Text):
D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D 30 1/4 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 13/16 25/32 7/8 15/16 1" D 30 L 10 13 17 19 22 52 53 56 3090-3 -5 -10 3093 U-20 3095 3096
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,19*
€ 500,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,15*
€ 473,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3090-10
ab € 10,48*
Sonstiges
Gedore
3090-3
ab € 7,23*
Sonstiges
Gedore
3090-5
ab € 7,49*
Sonstiges
Gedore
3093 U-20
ab € 38,31*
Sonstiges
Gedore
3095
ab € 17,84*
Sonstiges
Gedore
3096
ab € 27,83*
Sonstiges
Gedore
53
ab € 13,40*
Sonstiges
Gedore
56
ab € 15,69*
Sonstiges
Gedore
D 30 1/2AF
ab € 5,59*
Sonstiges
Gedore
D 30 1/4AF
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
D 30 10
ab € 5,02*
Sonstiges
Gedore
D 30 11
ab € 4,99*
Sonstiges
Gedore
D 30 11/16AF
ab € 5,93*
Sonstiges
Gedore
D 30 12
ab € 5,02*
Sonstiges
Gedore
D 30 13
ab € 5,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.