Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-D 20 Steckschlüssel-Sortiment 1/4" in Check-Tool-Modul, 67-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2016478
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 CT2-D 20
EAN/GTIN:
     4010886878637
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ringmaulschlüssel-Sätze
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 13/32 3/8 7/16 1/2 9/16" 20 L 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 2093 U-20 2093 U-3 T 2093 HR-94 2090-2 -4 -6 -12 2095 2097 2098 T 620 639 680 4 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 690 1 2 690 PZD 1 2 3 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
620-024 D 20 3/16AF D 20 7/32AF D 20 1/4AF D 20 9/32AF D 20 5/16AF D 20 11/32AF D 20 13/32AF D 20 3/8AF D 20 7/16AF D 20 1/2AF D 20 9/16AF D 20 4 D 20 4,5 D 20 5 D 20 5,5 D 20 6 D 20 7 D 20 8 D 20 9 D 20 10 D 20 11 D 20 12 D 20 13 20 L 4 20 L 4,5 20 L 5 20 L 5,5 20 L 6 20 L 7 20 L 8 20 L 9 20 L 10 20 L 11 20 L 12 20 L 13 2090-2 2090-4 2090-12 2093 U-20 2095 2097 639 2098 T EI-2005 CT2-D 20 L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
20 L 10
ab € 11,76*
Sonstiges
Gedore
20 L 11
ab € 12,57*
Sonstiges
Gedore
20 L 12
ab € 12,81*
Sonstiges
Gedore
20 L 13
ab € 12,20*
Sonstiges
Gedore
20 L 4
ab € 11,12*
Sonstiges
Gedore
20 L 4,5
ab € 11,77*
Sonstiges
Gedore
20 L 5
ab € 11,28*
Sonstiges
Gedore
20 L 5,5
ab € 11,68*
Sonstiges
Gedore
20 L 6
ab € 11,18*
Sonstiges
Gedore
20 L 7
ab € 11,53*
Sonstiges
Gedore
20 L 8
ab € 11,82*
Sonstiges
Gedore
20 L 9
ab € 11,75*
Sonstiges
Gedore
2090-12
ab € 7,95*
Sonstiges
Gedore
2090-2
ab € 5,01*
Sonstiges
Gedore
2090-4
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.