Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8000 A 4 EL Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2011670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-8000 A 4 EL
EAN/GTIN:
     4010886877555
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
Oberfläche:
verzinkt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Greifring Zange, Greifring-Sicherungszange, Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, gedore außen-sicherungsringzange, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Sicherungsringzangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.