Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 19-50 Werkzeughaken doppelt, gerader Dorn 50x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2008416
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 19-50
EAN/GTIN:
     4010886877166
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Dornlänge:
50 mm
Dorn-Ø:
6 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,074 kg
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.