Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 S-8 P Einmaulschlüssel 8", verstellbar, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1966294
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 S 8 P
EAN/GTIN:
     4010886873410
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen, Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt, Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten, Chrom-Vanadium-Stahl, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen, Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen, Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,34 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
manganphosphatiert, Kopf geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-25
Spannweite [mm]:
25 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
Einstellskala:
Ja
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
206,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel sw25mm gedore, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.