Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 648 H-1257 SPALT-FIX-Axt ROTBAND-PLUS mit 70cm Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1962396
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 648 H-1257
EAN/GTIN:
     4017981003476
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung, Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfgewicht [g]:
1250 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
2,15 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
100,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Rotband-Plus
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
700 mm
Axtform:
Spalt-Fix
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
besonders geeignete Holzart:
Nadelholz
Gesamtbreite [mm]:
153 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
717 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt 1250g hickory, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,51*
Sonstiges
Gedore
OX E-648 H-1250
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.