Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

753-11 Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1957694
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     753-11
EAN/GTIN:
     4002805929063
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 12 N·m / 22,5 - 106 lbf·in, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Drehmomentschlüssel mit 1/4" Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ähnlich ISO 1174, für den kontrollierten Rechtsanzug, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Leichtes Kunststoffgehäuse aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 0,5 N·m und 5 lbf·in, Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, mit N·m-Teilung von 0,05 N·m, Sichtfenster mit Lupeneffekt, Sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf, Lieferumfang: Drehmomentschlüssel Typ MINI, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Typ II , rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
12 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
22,5 lbf·ft
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
22,5 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
2,5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
22,5-106 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
22,5-106 lbf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
2,5-12 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
31,5 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
14,5 mm
Gesamthöhe [mm]:
31,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
211 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
130 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
28,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
28 mm
Material:
glasfaserverstärkter Hightech-Polyamid
Netto-Gewicht [kg]:
0,55 kg
Nonius Nm:
0,05 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant starr
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung [lbf·in]:
5 lbf·in
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Feinmechanik Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Schaltschrankbau
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
106 lbf·ft
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
106 lbf·in
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,68*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
2090 A-12
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,59*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,98*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,64*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,85*
Ähnlich
Gedore
754-00
ab € 55,79*
Ähnlich
Gedore
8554-01
ab € 237,21*
Ähnlich
Gedore
8560-01
ab € 266,86*
Ähnlich
Gedore
8561-01
ab € 294,04*
Ähnlich
Gedore
8573-00
ab € 342,20*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,91*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 94,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.