Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 248 E-1257 SPALT-FIX-Axt mit Eschenstiel 1250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1953338
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 248 E-1257
EAN/GTIN:
     4017981002325
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung, Lange Lebensdauer, geringes Gewicht, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
100,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
700 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Axtform:
Spalt-Fix
besonders geeignete Holzart:
Nadelholz
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1250 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Spaltaxt, Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, holzaxt 1250g, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,51*
Sonstiges
Gedore
OX E-84 E-0700
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.