Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4551-85 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 250-850 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1950525
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4551-85
EAN/GTIN:
     4002805929100
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einhand-Knarrensatz
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%), inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
850 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
185 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
250 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
185-630 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
250-850 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Gesamtlänge [mm]:
1380 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
34,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
1275,7 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
69,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
38 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5,4 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Skaleneinteilung:
10
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
630 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,88*
€ 794,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,56*
€ 780,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 655,55*
€ 780,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 655,54*
€ 780,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,38*
€ 760,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 639,37*
€ 760,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 639,36*
€ 760,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 639,35*
€ 760,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 639,34*
€ 760,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,35*
€ 732,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,49*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,13*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,62*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 963,35*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 380,28*
Ähnlich
Gedore
DVV-13Z
ab € 815,72*
Ähnlich
Gedore
TF-K850
ab € 585,59*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 853,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.