Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

906 Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1942948
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     906
EAN/GTIN:
     4010886866870
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz, Mit Griffmulde, Maße: 450 x 210 x 30 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
mit Griffmulde
Farbe:
blau/schwarz
Gesamtbreite [mm]:
210 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore kniebrett, kniekissen, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Kfz-Werkzeug, Knieschutz
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.