Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 LK 14-140 Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1936328
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 LK 14-140
EAN/GTIN:
     4010886864203
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,225 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
100,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
24,7 mm
Gesamtbreite [mm]:
24,7 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Gesamtschwenkwinkel:
15-20 Grad
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
19 EMU-20
ab € 192,12*
Ähnlich
Gedore
19 KMU-20
ab € 124,99*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,66*
Ähnlich
Gedore
19 V20 U-20
ab € 362,22*
Ähnlich
Gedore
19 VMU-10
ab € 222,90*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,43*
Ähnlich
Gedore
30 JMU-10
ab € 143,77*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.