Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 36X41 Doppelringschlüssel offen UD-Profil 36x41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1933175
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     400 36X41
EAN/GTIN:
     4010886865811
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Ausführung nach DIN 3118, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Anwendung: Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
25,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
28,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,98 kg
Norm:
DIN 3118
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsbreite 1 (min.) [mm]:
25,0 mm
Öffnungsbreite 2 (max.) [mm]:
32,0 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ausführung:
Köpfe 15° abgewinkelt 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
36x41 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
41 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
Gesamtbreite [mm]:
65 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
345 mm
Gewicht [lbs]:
2,160 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
58,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 30X32
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.