Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 27 Steckschlüsselhalter mit 11 Löchern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1920634
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 27
EAN/GTIN:
     4010886864135
Suchbegriffe:
Nusshalter Lochplatte
Steckschlüsselhalter
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Für 11 Steckschlüsseleinsätze, Lochdurchmesser 10x 25 mm und 1x 27,5 mm, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Pulverbeschichtet, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
352 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
54 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore steckschlüsselhalter, nusshalter lochplatte, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.