Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233009 Bördelgerät 15-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1919725
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     233009
EAN/GTIN:
     4017981001724
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Leichtmetallrohr
bördelgerät gedore
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr, Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert, Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Bördelung:
metrisch
für Bördelungen nach DIN 74234:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
1,205 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
für metrische Rohre 15, 16, 17, 18, 19 mm 1 Bördelkörper No. 233000 1 Druckstück 180° No. 233200 1 Spannbacke 15-19 mm No. 233109
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, Bördelmaschine (Werkzeugmaschine), Falzwerkzeug, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 40,24*
Sonstiges
Gedore
233109
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.