Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612 Spannungsprüfer 6-48 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1881647
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4612
EAN/GTIN:
     4010886859643
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Für 6-48 V, Einsatz: Kfz, Nfz, LEDs zeigen die Spannung in den Bereichen 12, 24, 48 V sowie die Polarität an, Mit integrierter Durchstecheinheit für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, TÜV und GS geprüft, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411), Maße: 145 x 25 x 16 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse III
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schutzart:
40
Schutzklasse:
III
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Kfz und Nfz, mit integrierter Durchstecheinheit für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messbereich [Volt]:
3-48 Volt
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
Norm:
IEC / EN 61010 DIN VDE 0411
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.