Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 638 H-3509 Holzspalthammer ROTBAND-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1881353
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 638 H-3509
EAN/GTIN:
     4017981001380
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS, Geschmiedeter Hammerkopf mit langer Schneide und Wendenase, Durch die schlanke Form besonders zum Spalten von Nadelholz geeignet, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
80,0 mm
Schneidenschutz:
Ja
Stielbefestigung:
Rotband-Plus
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
900 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
besonders geeignete Holzart:
Laub-, mittleres Nadelholz
VDE zertifiziert:
Nein
Wendenase:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
220 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
910 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
3500 g
nachschleifbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spalthammer, holzspalthammer ochsenkopf, holzspalthammer, spalthammer stiel hickory, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Beile
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-638 H-3500
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.