Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ED-150 K Längsmodul, leer, 480x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1879243
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ED-150 K
EAN/GTIN:
     4010886860540
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschlüsseln oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Maße: B 480 x T 150 x H 42 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
480 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, servicekoffer gedore, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.