Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 25-3 Werkzeughaken für 3 Spraydosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1879219
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 25-3
EAN/GTIN:
     4010886859735
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Kombihalter
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Pulverbeschichtet, Lieferung ohne Dekoration
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
70,0 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, gedore haken (lochplatte), dosenhalter lochplatte, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1450 L
ab € 77,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.