Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 20-35 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 35x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1879162
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 20-35
EAN/GTIN:
     4010886859698
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
gedore haken (lochplatte)
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Dornlänge:
35 mm
Dorn-Ø:
6 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,034 kg
Oberfläche:
Verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.